0009710810000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJL50-XL-N
Rubix:170000000703686
Produttore:0009710810000
EAN:4064327886514
0009710810000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009710810000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJL50-XL-N


Unità di supporto RCJL, unità di supporto flangiate a quattro fori, ghisa grigia, cuscinetti liberi, asola sull'anello interno, tenuta R, temperature da -40°C a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza143 mm
Lunghezza143 mm
Seriercjl..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto58,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio111 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno143 mm
€ 84,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore