SUPPORTI FLANGIATI SUCF.207.N

SNR - Unità cuscinetto - SUCF.207.N

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUCF207N
Rubix:999250616004196
Produttore:SUCF.207.N
EAN:3413529515905
SUPPORTI FLANGIATI SUCF.207.N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCF.207.N


alloggiamento in fusione di acciaio inox, cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e viti di fissaggio, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, con possibilità di ingrassaggio, inserto NIRO con anello interno prolungato su entrambi i lati con prigionieri filettati, scanalatura nell'alloggiamento per il fissaggio del cappuccio di protezione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza117 mm
Seriesucf200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Diametro esterno72 mm
Peso1,64 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione