SOPPORTO Y/UKF 208 K/H

UKF

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UKF 208 K/H
Rubix:999190200029389
Produttore:UKF 208 K/H
SOPPORTO Y/UKF 208 K/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza46 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKF 208 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza46 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Materialeghisa
Altezza48,5 mm
Lunghezza130 mm
Serieukf
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore