0823172910000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC218-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKFC218
FAG:UKFC218-J7
Rubix:160000000452996
Produttore:0823172910000
EAN:4054366901668


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Interasse del fissaggio | 220 mm |
Dettagli del prodotto : 0823172910000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC218-J7
Unità di supporto flangiato UKFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12760 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 265 mm |
| Interasse del fissaggio | 220 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie (ghisa secondo jis g 5501) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 265 mm |
| Lunghezza | 265 mm |
| Serie | ukfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 86 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Peso | 12,76 kg |
| Forma costruttiva | manicotto adattatore |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 325,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 397,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione