Riferimenti
SNR:SUCF212N
Rubix:999250616004195
Produttore:SUCF.212.N
EAN:3413529515950




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCF.212.N
alloggiamento in fusione di acciaio inox, cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e viti di fissaggio, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, ingrassabile, inserto NIRO con anello interno allungato su entrambi i lati con perni filettati, scanalatura nel corpo per il fissaggio del cappuccio protettivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | sucf200 |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 41000 N |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Peso | 5,72 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione