SOPPORTO FY 50 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 50 WF
Rubix:160000000408275
Produttore:63450
EAN:7316570381184
SOPPORTO FY 50 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 50 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66,1x143x100 mm
Peso2450 g
Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto62,7 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno143 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 75,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore