0008844210000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY35-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RATY35-XL
Rubix:160000000403780
Produttore:0008844210000
EAN:4012802808780


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 94 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 0008844210000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY35-XL
Unità di supporto RATY, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Punti di forza
RATY viene fornito con il cuscinetto AY-NPPB o GAY-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 94 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 123 mm |
| Lunghezza | 123 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 28 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diametro esterno | 81 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione