SOPPORTO FYJ 35 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 35 KF
Rubix:160000000408368
Produttore:98149
EAN:7316570959598
SOPPORTO FYJ 35 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 35 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero con una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x118x70 mm
Peso1270 g
Diametro interno30 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza35 mm
Lunghezza118 mm
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno118 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 57,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore