SUPPORTI FLANGIATI UCFE.207

Cuscinetto UCFE 207

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE207
Rubix:999250616004221
EAN:3413529527106
SUPPORTI FLANGIATI UCFE.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFE.207


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Carter in ghisa, cuscinetto a sfere a gola profonda come inserto radiale con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperture protettive rigide in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria agricola, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come l'inquinamento da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni senza manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

La gamma di cuscinetti autoallineanti di SNR offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e soluzioni per un ampio spettro di applicazioni quali: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molti altri.
Il portafoglio SNR mette a vostra disposizione tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x125x53 mm
Peso1610 g
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno72 mm
Peso1,57 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione