0009425880000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PMEY20-XL-N
Rubix:160000000403483
Produttore:0009425880000
EAN:4012802803907
0009425880000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza16 mm
Interasse del fissaggio78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009425880000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY20-XL-N


Unità di supporto PMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza16 mm
Interasse del fissaggio78 mm
Materialeghisa
Altezza100 mm
Lunghezza100 mm
Seriepmey..-xl-n
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno100 mm
27,52 IVA esclusa
/ Unità
33,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione