0008318240000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR40-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCFTR40-XL
Rubix:160000000403408
Produttore:0008318240000
EAN:4012802790979


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 137 mm |
| Interasse del fissaggio | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008318240000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFTR40-XL
Unità di supporto PCFTR, supporti a flangia a tre fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 137 mm |
| Interasse del fissaggio | 140 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 51 mm |
| Lunghezza | 137 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 137 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 137 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione