0009707190000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY12-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJTY12-XL
Rubix:170000000703679
Produttore:0009707190000
EAN:4012802821352
0009707190000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY12-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009707190000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY12-XL


Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza99 mm
Lunghezza99 mm
Seriercjty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto32,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno99 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,17 IVA esclusa
/ Unità
28,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione