0823455620000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC211-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKFC211
FAG:UKFC211-J7
Rubix:160000000452990
Produttore:0823455620000
EAN:4054366901859


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 185 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 0823455620000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC211-J7
Unità di supporto flangiato UKFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 185 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | ghisa grigia (gg) |
| Altezza | 185 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Serie | ukfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Bloccaggio | 59 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diametro esterno | 59 mm |
| Peso | 4,15 kg |
| Forma costruttiva | manicotto adattatore |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore