SOPPORTO F4BSS 25M-YTPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F4BSS 25M-YTPSS
Rubix:999190200028948
SOPPORTO F4BSS 25M-YTPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BSS 25M-YTPSS


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Robusto
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Progettato per alte temperature e velocità elevate

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio69,9 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza36,5 mm
Lunghezza95,3 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto29,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Diametro esterno52 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione