UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.214
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCFL214
Rubix:999220321077285
Produttore:893621
EAN:3660338460791





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Interasse del fissaggio | 216 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.214
Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 265 mm |
| Interasse del fissaggio | 216 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 75,4 mm |
| Lunghezza | 265 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 74,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Peso | 5,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore