0008634240000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY20-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RATY20-XL
Rubix:160000000403777
Produttore:0008634240000
EAN:4012802797213
0008634240000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008634240000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY20-XL


Unità di supporto RATY, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Punti di forza

RATY viene fornito con il cuscinetto AY-NPPB o GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza66 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza8 mm
Lunghezza90,5 mm
Serieraty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto20 mm
Diametro dei fori di fissaggio8,7 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno90,5 mm
Peso0,23 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni
€ 17,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione