Riferimenti
SKF:FY 60 TF
Rubix:160000000408087
Produttore:6388
EAN:7316577029355


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 60 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73,7x175x120 mm |
|---|---|
| Peso | 3988,9 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52700 N |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore