SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN (UCAF) * UCFA.206

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCFA206
Rubix:999220321077231
Produttore:893579
EAN:3660338460371
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN (UCAF) * UCFA.206
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza144 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN (UCAF) * UCFA.206


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza144 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeghisa
Altezza72 mm
Lunghezza144 mm
Serieucfa200
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori1
Diametro esterno13 mm
Peso0,9 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,22 IVA esclusa
/ Unità
7,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione