Riferimenti
RHP:MSF90
Rubix:999250617005581
Produttore:MSF90 R
EAN:00747023013753


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 61,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 171,45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF90 RHP
Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF90 - RHP Unità cuscinetto a flangia in ghisa - Diametro albero 90mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 61,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 171,45 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 196,5 mm |
| Lunghezza | 213,5 mm |
| Serie | msf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 100,76 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 96000 N |
| Peso | 13,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione