SOPPORTO UKF 212 K/H

Unità cuscinetto a sfere flangiata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UKF 212 K/H
Rubix:999210825056396
Produttore:UKF 212 K/H
EAN:7316579752077
SOPPORTO UKF 212 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza42,5 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKF 212 K/H


Unità cuscinetto a sfere flangiate costituite da un cuscinetto insertato montato in una carcassa in materiale composito o in metallo fuso che può essere bullonata alla parete o alla struttura di una macchina. Oltre a far parte di un'unità, alcune carcasse flangiate per cuscinetti insertati sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF include unità con cuscinetti a sfere conformi a diversi standard industriali, soddisfacendo numerosi requisiti relativi agli schemi di foratura dei bulloni e ai meccanismi di bloccaggio sull'albero.

Punti di forza

•Pronte per il montaggio
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Bloccaggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme della carcassa, materiali delle carcasse e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza42,5 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeghisa
Lunghezza174,6 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto50,25 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Diametro esterno75,64 mm
Peso3,7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione