0008312710000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE30-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:FLCTE30-XL
Rubix:160000000403634
Produttore:0008312710000
EAN:4012802792027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 84 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0008312710000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE30-XL
Unità di supporto FLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile
Punti di forza
FLCTE è fornito con il cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 84 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento del cuscinetto); acciaio per cuscinetti (cuscinetto) |
| Altezza | 38,1 mm |
| Lunghezza | 112,5 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 84 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Peso | 0,76 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore