Riferimenti
Asahi:UCF204
Rubix:170000000380280
Produttore:UCF204




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF204
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, ingrassabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con prigionieri filettati.
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, ingrassabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con prigionieri filettati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 33,3 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 86 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione