Riferimenti
RHP:FC25A
Rubix:999250616005378
Produttore:FC25A R
EAN:00747023106462


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 9 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI FC25A RHP
Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® Serie FC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 115 mm |
| Serie | fc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7880 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Peso | 0,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione