0009733430000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:RCJY15-XL
Rubix:160000000403354
Produttore:0009733430000
EAN:4012802820607
0009733430000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY15-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Larghezza76 mm
Interasse del fissaggio54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009733430000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY15-XL


Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza76 mm
Interasse del fissaggio54 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza32,9 mm
Lunghezza76 mm
Seriercjy..-xl
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno76 mm
Peso0,51 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata quadrata a 4 bulloni
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,73 IVA esclusa
/ Unità
32,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione