UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.207

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCF207
Rubix:999220321077295
Produttore:893550
EAN:3660338460081
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.207
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza117 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.207


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza117 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Altezza44,4 mm
Lunghezza117 mm
Serieucf200
Larghezza totale del cuscinetto15 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Peso1,4 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,73 IVA esclusa
/ Unità
9,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore