0517325560000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY30-TV-VA-HLA
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJTY30-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705753
Produttore:0517325560000
EAN:4054366714978


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0517325560000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY30-TV-VA-HLA
Unità di supporto flangiato RCJTY..-TV-VA
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 41,2x148x30 mm |
|---|---|
| Peso | 424 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
| Materiale | plastica (alloggiamento) / acciaio inossidabile (inserto) |
| Altezza | 40,2 mm |
| Lunghezza | 148 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18700 N |
| Diametro esterno | 148 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore