0008313440000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE20-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GLCTE20-XL
Rubix:160000000403648
Produttore:0008313440000
EAN:4012802791877
0008313440000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza66,5 mm
Interasse del fissaggio71,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008313440000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE20-XL


Unità di supporto GLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza66,5 mm
Interasse del fissaggio71,4 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza90,5 mm
Lunghezza90,5 mm
Serieglcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto33 mm
Bloccaggio17 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno90,5 mm
Peso0,39 kg
Forma costruttivaflangiato a due bulloni
€ 25,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore