Riferimenti
SKF:FYTB 20 WF
Rubix:160000000408285
Produttore:63848
EAN:7316570135121


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 20 WF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45,6x112x40 mm |
|---|---|
| Peso | 486 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 45,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 29,5 mm |
| Lunghezza | 60,5 mm |
| Serie | fytb 20 wf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,7 mm |
| Bloccaggio | 26,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diametro esterno | 112 mm |
| Peso | 0,485 kg |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere a flangia ovale (anello di bloccaggio eccentrico) con alloggiamento in ghisa grigia |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione