SOPPORTO FYJ 55 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYJ 55 KF
Rubix:160000000408372
Produttore:98153
EAN:7316570532234
SOPPORTO FYJ 55 KF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 55 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero con una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x162x110 mm
Peso3058 g
Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza55 mm
Lunghezza162 mm
Larghezza totale del cuscinetto39,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Diametro esterno162 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
107,27 IVA esclusa
/ Unità
130,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore