Riferimenti
SKF:Y/UCFL 215
Rubix:999190200029352
Produttore:UCFL 215
EAN:7316579542982




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Larghezza | 77,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 225 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFL 215
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Larghezza | 77,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 225 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 275 mm |
| Lunghezza | 164 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66300 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore