0096437530000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJT35-XL-N
Rubix:160000000403298
Produttore:0096437530000
EAN:4012802837292
0096437530000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096437530000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT35-XL-N


Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PCJT viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT-e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa (grafite a scaglie) con protezione anticorrosione corrotect
Altezza50,5 mm
Lunghezza155 mm
Seriepcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto50,5 mm
Bloccaggio12,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno155 mm
Peso1,11 kg
Forma costruttivacollare di bloccaggio eccentrico
41,91 IVA esclusa
/ Unità
51,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione