SUPPORTI FLANGIATI UCFE.206

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE206
Rubix:999250616004256
EAN:3413529527090
SUPPORTI FLANGIATI UCFE.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFE.206


Alloggiamento in ghisa grigia, inserto cuscinetto con grani filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie uniforme JIS e ISO
-Coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti alloggiamenti cuscinetto
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori quali contaminazione da particelle secche e umidità sono problematici e/o si prevedono forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta a contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma SNR di cuscinetti autoallineanti in alloggiamento offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni, per esempio: macchine agricole, industrie alimentari e delle bevande, tecnologia di trasporto, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR vi offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x118x44 mm
Peso1178 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,16 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione