SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.204

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFLE204
Rubix:999250616004395
EAN:3413529530076
SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.204


Carcassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per il settore delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o in cui sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso lubrificante ad alte prestazioni e privo di manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.

Applicazioni

La gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per il confezionamento, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)122x65x40 mm
Peso510 g
Diametro interno20 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Serieesfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,45 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione