SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.205

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFLE205
Rubix:999250616004224
EAN:3413529527267
SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFLE.205


Alloggiamento in ghisa grigia, inserto per cuscinetto con prigionieri filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Programma JIS e ISO monolitico
-Coperchi di protezione rigidi in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto per cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui l'inquinamento da particelle secche e l'umidità risultano problematici e/o sono previste forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.

Applicazioni

La serie SNR di cuscinetti autoallineanti offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni quali: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molto altro.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x80x52 mm
Peso640 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Serieucfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,61 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione