0009509200000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY35-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCJTY35-XL-N
Rubix:160000000403315
Produttore:0009509200000
EAN:4012802823981


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 92 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009509200000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY35-XL-N
Unità di supporto PCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 92 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 155 mm |
| Lunghezza | 155 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46,45 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diametro esterno | 155 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione