0008584120000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJY35-XL-N
Rubix:160000000403360
Produttore:0008584120000
EAN:4012802797893
0008584120000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008584120000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY35-XL-N


Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Punti di forza

PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Lunghezza118 mm
Seriercjy..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto46,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno100 mm
€ 39,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore