0821715560000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC205-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:UCFC205
FAG:UCFC205-J7
Rubix:160000000452875
Produttore:0821715560000
EAN:4054366898982
0821715560000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC205-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza29,8 mm
Interasse del fissaggio63,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0821715560000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFC205-J7


Unità di supporto flangiato UCFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso940 g
Diametro interno25 mm
Larghezza29,8 mm
Interasse del fissaggio63,6 mm
Materialeghisa a scaglie
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza29,8 mm
Lunghezza115 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto29,8 mm
Bloccaggio10 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno115 mm
Peso0,94 kg
Forma costruttivaflangia tonda a quattro bulloni; montaggio a vite (viti di fissaggio nell'anello interno)
Codice doganale84832000
€ 23,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione