0008439460000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RALT25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RALT25-XL
Rubix:170000000703312
Produttore:0008439460000
EAN:4012802786958


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008439460000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RALT25-XL
Unità di supporto flangiato RALT..-XL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 95,2 mm |
| Lunghezza | 95,2 mm |
| Serie | ralt..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8,7 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diametro esterno | 95,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione