Riferimenti
SKF:FY 40 LF
Rubix:170000000489237
Produttore:428760
EAN:7316574722419


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 40 LF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio SKF ConCentra e sono particolarmente adatte per applicazioni con velocità relativamente elevate e carichi moderati e per cui bassi livelli di rumorosità e vibrazioni e minime attività di manutenzione sono requisiti essenziali. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57,2x130x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1808 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 38,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,1 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione