0971014190000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ20-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ20-TV-VA-FD
Rubix:999221130039762
Produttore:0971014190000
EAN:4064327628879
0971014190000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ20-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza87 mm
Interasse del fissaggio63,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0971014190000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ20-TV-VA-FD


Cuscinetto avvitabile, autoallineante, dotato di un cuscinetto in acciaio inossidabile con anello di bloccaggio o viti di serraggio con punta. Progettato per la resistenza alla corrosione e per ambienti impegnativi. FD : NSF H1 grasso idoneo per alimentiTV : plastica PBT rinforzata con fibra di vetro, biancaVA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Acciaio inossidabile : igiene e resistenza chimica. Compensazione dei disallineamenti. Montaggio semplice e sicuro. Temperatura : -30°C fino a +100°c per involucri in plastica e –20°C fino a +100°C per involucri in acciaio inossidabile.

Applicazioni

Industria alimentare, chimica, farmaceutica, macchine industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza87 mm
Interasse del fissaggio63,4 mm
Materialeplastica
Seriercj..-tv-va-fd
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12840 N
Diametro esterno87 mm
75,17 IVA esclusa
/ Unità
91,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione