SUPPORTI TENDITORI MFC25 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MFC25
Rubix:999250617005647
Produttore:MFC25 R
EAN:00747023008650
SUPPORTI TENDITORI MFC25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza33,32 mm
Interasse del fissaggio92,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MFC25 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC25 - Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa RHP - Diametro albero 25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno25 mm
Larghezza33,32 mm
Interasse del fissaggio92,1 mm
Materialeghisa
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto33,32 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno111,1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione