SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.208

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFLE208
Rubix:999250616004356
EAN:3413529530113
SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza30,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.208


Carcassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperchi di protezione rigidi in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno per le prestazioni e l'affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui elementi come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o si prevedono forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni, esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità/prezzo, la gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, tecnologia di movimentazione, macchine confezionatrici, sistemi di trasporto e molti altri.
Il portfolio SNR offre tutti i prodotti di cui ha bisogno in ogni fase della sua produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)193x105x60 mm
Peso1640 g
Diametro interno40 mm
Larghezza30,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Serieesfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso1,65 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione