Riferimenti
Rif. sostituito:FYT 30 TF/VA228
SKF:FYTB 30 TF/VA228
Rubix:999201211001246
EAN:7316579223225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FYTB 30 TF/VA228
Unità a sfere flangiate ovali
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Applicazioni
For high temperature applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa; cuscinetto per alte temperature in acciaio (inserto lubrificato a secco) |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 32,5 mm |
| Lunghezza | 141,5 mm |
| Serie | fytb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Peso | 0,88 kg |
| Forma costruttiva | flangia ovale, montaggio a 2 bulloni, bloccaggio con vite di fermo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione