UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.201

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFL201
Rubix:999220321077705
Produttore:893608
EAN:3660338460661
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza113 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.201


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Larghezza113 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza33,3 mm
Lunghezza113 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Diametro esterno60 mm
Peso0,48 kg
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore