0812186050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF217-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UCF217-J7
Rubix:160000000452853
Produttore:0812186050000
EAN:4054366895622
0812186050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF217-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno85 mm
Larghezza220 mm
Interasse del fissaggio175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812186050000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF217-J7


Unità di supporto flangiato UCF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9100 g
Diametro interno85 mm
Larghezza220 mm
Interasse del fissaggio175 mm
Materialeghisa grigia (jis g 5501)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza63 mm
Serieucf
Larghezza totale del cuscinetto87,6 mm
Bloccaggio85,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr880000 N
Diametro esterno87,6 mm
Peso9,1 kg
Forma costruttivaflangia quadrata a quattro bulloni, bloccaggio con vite di arresto
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
185,55 IVA esclusa
/ Unità
226,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione