0947301480000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY60-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJTY60-XL-N
Rubix:999201229092056
Produttore:0947301480000
EAN:4064327016706
0947301480000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY60-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza73,7 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947301480000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY60-XL-N


Unità a flangia a due bulloni, in ghisa, con viti senza testa nell'anello interno, tenute R
Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza73,7 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Materialeghisa
Altezza238 mm
Lunghezza138 mm
Seriercjty
Larghezza totale del cuscinetto73,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno238 mm
100,02 IVA esclusa
/ Unità
122,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione