SOPPORTO FYC 25 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 25 TF
Rubix:160000000408122
Produttore:63465
EAN:7316577758149
SOPPORTO FYC 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio63,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 25 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,8x115x50 mm
Peso975 g
Diametro interno25 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio63,6 mm
Materialeghisa
Altezza34,1 mm
Lunghezza115 mm
Seriefyc
Larghezza totale del cuscinetto29,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Diametro esterno115 mm
Peso0,943 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
30,39 IVA esclusa
/ Unità
37,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione