0096438000000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME50-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PME50-XL-N
Rubix:160000000403430
Produttore:0096438000000
EAN:4064327795267


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 135 mm |
Dettagli del prodotto : 0096438000000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME50-XL-N
Unità di supporto PME, unità con flangia a quattro bulloni, ghisa, perno di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, tenute P
Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PME è fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB, RMEY con GYE-KRRB e GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 135 mm |
| Materiale | ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) |
| Altezza | 25 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Peso | 2,13 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore