CUSCINETTO SPECIALE FY 50 TF/VA228

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 50 TF/VA228
Rubix:160000000408460
Produttore:114657
EAN:7316571382579
CUSCINETTO SPECIALE FY 50 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FY 50 TF/VA228


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,8x143x50 mm
Peso2360 g
Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio per alte temperature
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Diametro esterno143 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
€ 285,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 348,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione