UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.213

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCFC213
Rubix:999220321077260
Produttore:893603
EAN:3660338460616
UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.213
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio120,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SOPPORTO FLANGIATO ROTONDO A QUATTRO FORI CON CENTRAGGIO PTN * UCFC.213


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio120,2 mm
Materialeghisa
Altezza55,7 mm
Serieucfc200
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Diametro esterno205 mm
Peso5,7 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,19 IVA esclusa
/ Unità
38,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione